Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 10W/m 120 LED/m vert, lg 2,5m - 55027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2500 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 10 W
tension de lampe - 24...24 V
couleur de la lumière - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070550273
Réf. Sonepar
00058055027
Réf. Fournisseur
55027
Marque
Aric
longueur:
2500 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
10 W
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
vert
largeur:
8 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
Les Atouts de l'article:
Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m vert, longueur : 2,5m
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric