Aric - LEDY CHANTIER - Ruban LED protégé IP65 230V 4000K 5,6 W/m 520 lm/m, lg 20m - 55296

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • longueur - 20000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • largeur - 11.5 mm

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070552963

Réf. Sonepar

00058055296

Réf. Fournisseur

55296

Marque

Aric

longueur:

20000 mm

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

4000...4000 K

largeur:

11.5 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.96

pays de fabrication:

CHINE

Ruban LED protégé sous gaine PVC pour utilisation extérieure ou industrielle, IP65 IK08 230V direct, 4000K 520 lm/m, 5.6W/m, longueur 20m, livré en rouleau, prêt à l'emploi avec câble d'alimentation H05RN-F 2x075mm² - lg 1,5m et prise IP44.

Les Atouts de l'article:

Ruban LED protégé sous gaine PVC pour utilisation extérieure ou industrielle, IP65 IK08 230V direct, 5,6W/m 4000K 520 lm/m, prêt à l’emploi avec câble d’alimentation H05RN-F 2x0,75mm² - lg 1,5m et prise IP44. Convient pour l'éclairage temporaire de chantier. Livré en rouleau non sécable, longueur 20m.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric