Aric - LEDY CHANTIER - Ruban LED protégé IP65 230V 4000K 5,6 W/m 520 lm/m, lg 40m - 55297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 40000 mm
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
largeur - 11.5 mm
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070552970
Réf. Sonepar
00058055297
Réf. Fournisseur
55297
Marque
Aric
longueur:
40000 mm
indice de protection (IP):
IP65
température de couleur:
4000...4000 K
largeur:
11.5 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.96
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ruban LED protégé sous gaine PVC pour utilisation extérieure ou industrielle, IP65 IK08 230V direct, 5,6W/m 4000K 520 lm/m, prêt à l’emploi avec câble d’alimentation H05RN-F 2x0,75mm² - lg 1,5m et prise IP44. Convient pour l'éclairage temporaire de chantier. Livré en rouleau non sécable, longueur 40m.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric