Nvent Erico - CADDY Attache C-EC pour profil de montage à câble, 40?44 mm OD - 337680

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - barre profilée

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 40...44 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893002423

Réf. Sonepar

00059300242

Réf. Fournisseur

337680

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

barre profilée

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

40...44 mm

sans halogène:

Oui

pour tubes métriques:

44

pour tubes PG:

0

qualité du matériau de la pince:

autre

surface collier:

galvanisé à chaud

matériau coque:

acier

qualité du matériau de la coque:

autre

traitement de la surface de la coque:

galvanisé/électrogalvanisé

qualité du matériau de la vis:

autre

surface vis:

galvanisé/électrogalvanisé

avec contre-coque:

Oui

matériel de la contre-coque:

acier

Attache C-EC pour profil de montage à câble - Serre-câble/attache de conduit monobloc avec gaine protectrice. Pas de vis ou boulons à faire tomber. L?installation ne nécessite qu?un tournevis ou un tourne-écrou.