Courant - ICTA dp gris sta 20/100 - Gaine pour la protection des installations électriques - 11041540

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

20 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20 mm

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830100511

Réf. Sonepar

00062010051

Réf. Fournisseur

11041540

Marque

Courant

diamètre externe:

20 mm

matériau:

polyoléfine

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

20 mm

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

750 N

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

ICTA dp gris sta 20/100 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

ICTA dp gris sta 20/100 - La gaine ICTA 3422 est destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments. Cette gaine électrique annelée est un conduit isolant disponible en plusieurs dimensions qui a pour but de protéger les fils électriques conducteurs.Ce produit a une double peau pour une mise en œuvre plus simple. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Courant

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant