Courant - ICTA dp gris sta 25/100 - Gaine pour la protection des installations électriques - 11041940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 25 mm
matériau - polyoléfine
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
sans halogène - Non
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830100542
Réf. Sonepar
00062010054
Réf. Fournisseur
11041940
Marque
Courant
diamètre externe:
25 mm
matériau:
polyoléfine
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant