Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Courant - IRL tulipé gris 40/3 - Tube IRL pour la protection des installations électriques - 16043308

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

40 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 40 mm

  • couleur - gris

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - rigide

  • finition ignifugée - Oui

Conditionnement

  • 21 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3530830300157

Réf. Sonepar

00062030015

Réf. Fournisseur

16043308

Marque

Courant

diamètre externe:

40 mm

couleur:

gris

matériau:

PVC

tenue à la flexion:

rigide

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Non

installation à l'extérieur:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

température de fonctionnement:

-5...60 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

avec indications en mètres:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

pays de fabrication:

FRANCE

IRL tulipé gris 40/3 - Tube IRL pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent ou encastré à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant