Courant - IRL tulipé gris 25/3 - Tube IRL pour la protection des installations électriques - 16041908

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 25 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
finition ignifugée - Oui
Conditionnement
51 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3530830300201
Réf. Sonepar
00062030020
Réf. Fournisseur
16041908
Marque
Courant
diamètre externe:
25 mm
couleur:
gris
matériau:
PVC
tenue à la flexion:
rigide
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation en sous-sol (chape de béton):
Non
installation à l'extérieur:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température de fonctionnement:
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
avec indications en mètres:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant