Danfoss - ECflex 100T 780 W 230 V 100 W/m² 7.70 m² 10.20 m x 0,75m LF de 4.0 m - 088L6360

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie
Danfoss - ECflex 100T  780 W  230 V 100 W/m² 7.70 m² 10.20 m x 0,75m LF de 4.0 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fixation du conducteur chauffant - cousu

  • puissance - 100 W/m²

  • surface - 7.7

  • largeur - 750 mm

  • avec tapis de support - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5703466245200

Réf. Sonepar

00068624520

Réf. Fournisseur

088L6360

Marque

Danfoss

fixation du conducteur chauffant:

cousu

puissance:

100 W/m²

surface:

7.7

largeur:

750 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

780...780 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

15 W/m

longueur:

10300 mm

épaisseur:

7 mm

auto-adhésif:

Non

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

4000 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame chauffante ECflex 100T de 780 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 7.70 m², 10.20 m x 0.8 m, résistance de 67.8000 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

Les Atouts de l'article:

Avantages :• Rapide et facile à installer• Se pose sur l'isolation• Sûr et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

La trame chauffante ECflex est un câble à deux conducteurs de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, avec une gaine extérieure robuste (non stable aux UV) fixée sur un treilli. Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre, ECflex se pose sur isolant incompressible. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié afin de prévenir la surchauffe et de réduire la consommation d'énergie. La trame chauffante est conçue pour être noyée dans une chape. Le point de connexion de la liaison froid à l'alimentation est protégé contre l'infiltration d'eau par un capuchon amovible. La liaison froide est un câble d'installation avec des conducteurs rigides, assurant une installation rapide. Une connexion clairement visible évite d'installer accidentellement l'élément chauffant dans le mur. Pour garantir une longue durée de vie, toutes les trames sont minutieusement inspectées, incluant des tests de résistance ohmique, de haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de proposer notre garantie étendue Danfoss sur le chauffage au sol.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss