Elydan - JANOJET 3422 Gaine ICTA Ø40 Gris - Couronne 50M - Avec tire-fil - 4488
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
40 mmcouleur:
grisCaractéristiques principales
diamètre externe - 40 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
diamètre intérieur - 31.2 mm
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640044884
Réf. Sonepar
00069004488
Réf. Fournisseur
4488
Marque
Elydan
diamètre externe:
40 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
gris
diamètre intérieur:
31.2 mm
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
40 mm
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
polyéthylène (PE)
accélérateur de flammes:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan