Elydan - JANOJET 3422 Gaine ICTA Ø20 Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil - 5861
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
20 mmcouleur:
grisCaractéristiques principales
diamètre externe - 20 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
diamètre intérieur - 14.1 mm
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640058614
Réf. Sonepar
00069005861
Réf. Fournisseur
5861
Marque
Elydan
diamètre externe:
20 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
gris
diamètre intérieur:
14.1 mm
indice de protection (IP):
IP44
diamètre nominal:
20 mm
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan