Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT 16-10-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 16mm²-Born: 10mm - 710030-7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
16 mm²Caractéristiques principales
section nominale - 16 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4042368481554
Réf. Sonepar
00071005280
Réf. Fournisseur
710030-7
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale:
16 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
10
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)