Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT 300-14-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 300mm²-Born: 14mm - 709818-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
300 mm²Caractéristiques principales
section nominale - 300 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4042368740071
Réf. Sonepar
00071005600
Réf. Fournisseur
709818-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale:
300 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
14
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
14
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)