Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT 120-10 Équerre-Cosse tubulaire cuivre BT-Équerre-Section: 120mm²-Born: 10 mm - 708478-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
120 mm²Caractéristiques principales
section nominale - 120 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997439305
Réf. Sonepar
00071043930
Réf. Fournisseur
708478-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale:
120 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)