Non retournable

Michaud - Ruban adhésif isolant PVC 15 mm x 10 m noir - BR400

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Ruban adhésif isolant PVC 15 mm x 10 m noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

15 mm
Voir les options disponibles19 mm
Voir les options disponibles50 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesorange

longueur:

10 m
Voir les options disponibles20 m
Voir les options disponibles25 m

Caractéristiques principales

  • largeur - 15 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 10 m

  • matériau - PVC

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835042216

Réf. Sonepar

00096504221

Réf. Fournisseur

BR400

Marque

Michaud

largeur:

15 mm

couleur:

noir

longueur:

10 m

matériau:

PVC

pays de fabrication:

FRANCE

Ruban adhésif isolant PVC format 15mm x 10m x 0,15mm, coloris noir

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.