Michaud - Ruban adhésif isolant PVC 15 mm x 10 m bleu - 6798850EQUIV - BR403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 15 mm
couleur - bleu
longueur - 10 m
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835042308
Réf. Sonepar
00096504230
Réf. Fournisseur
BR403
Marque
Michaud
largeur:
15 mm
couleur:
bleu
longueur:
10 m
matériau:
PVC
Ruban adhésif isolant PVC format 15mm x 10m x 0,15mm, coloris bleu
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.