Michaud - Tableau de répartition modulaire 2 rangées - Q320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 13
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835153202
Réf. Sonepar
00096601000
Réf. Fournisseur
Q320
Marque
Michaud
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
13
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
350 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
97 mm
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Le tableau est livré avec un bornier de terre à connexion automatique.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.