Non retournable

Michaud - Tableau de répartition modulaire 4 rangées - Q340

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

4

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 13

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835153400

Réf. Sonepar

00096601100

Réf. Fournisseur

Q340

Marque

Michaud

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

13

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

600 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

97 mm

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

FRANCE

Tableau de répartition 4 rangées, 52 modules. IP 30. Equipé d'un châssis de montage, 1 capot de protection, 1 bornier de terre à connexion automatique, 4 obturateurs 6,5 modules, 1 planche de pictogrammes.

Les Atouts de l'article:

Le tableau est livré avec un bornier de terre à connexion automatique.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.