Lcm - CABLOFIL CF 54/50 - Chemin de câbles fil BS 3M IN304L - 000068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
54 mmforme de profilé:
forme en Utraitement de la surface:
décapé et passivéCaractéristiques principales
largeur - 50 mm
hauteur - 54 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - décapé et passivé
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599070000685
Réf. Sonepar
00108000068
Réf. Fournisseur
000068
Marque
Lcm
largeur:
50 mm
hauteur:
54 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
décapé et passivé
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
2558 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
poids:
0.613143 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm