🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL CF 30/100 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ - 000021

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CF 30/100 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

100 mm

hauteur:

30 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles150 mm

forme de profilé:

forme en U
Voir les options disponiblesforme de C
Voir les options disponiblesforme en G

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599070000210

Réf. Sonepar

00108000021

Réf. Fournisseur

000021

Marque

Lcm

largeur:

100 mm

hauteur:

30 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

2643 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

0.536225 kg/m

diamètre du câble longitudinal:

3.9 mm

diamètre du câble transversal:

3.9 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF30 standard - hauteur 30mm , largeur 100mm , longueur 3m - finition EZ

Les Atouts de l'article:

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm