Lcm - CABLOFIL CF 105/200 - Chemin de câbles fil BS 3M GC - 000913

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
200 mmforme de profilé:
forme en Utraitement de la surface:
galvanisé à chaudCaractéristiques principales
largeur - 200 mm
hauteur - 105 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3599070009138
Réf. Sonepar
00108000913
Réf. Fournisseur
000913
Marque
Lcm
largeur:
200 mm
hauteur:
105 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
21000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
2.1233 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm