🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL CFC 50/50 - Chemin de câbles fil BD 3M IN316L - 004064

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CFC 50/50 - Chemin de câbles fil BD 3M IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

50 mm
Voir les options disponibles150 mm

forme de profilé:

forme de C
Voir les options disponiblesforme en G

traitement de la surface:

décapé et passivé

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme de C

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070040643

Réf. Sonepar

00108004064

Réf. Fournisseur

004064

Marque

Lcm

largeur:

50 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme de C

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

2500 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

poids:

1.24827 kg/m

type de connecteur:

vissé

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CFC - hauteur 50mm , largeur 50mm , longueur 3m - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm