Lcm - CABLOFIL CFC 50/50 - Chemin de câbles fil BD 3M GC - 004063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
forme de profilé:
forme de Ctraitement de la surface:
galvanisé à chaudCaractéristiques principales
largeur - 50 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme de C
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3599070040636
Réf. Sonepar
00245004063
Réf. Fournisseur
004063
Marque
Lcm
largeur:
50 mm
hauteur:
50 mm
forme de profilé:
forme de C
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
2500 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.33565 kg/m
type de connecteur:
vissé
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Finition GC : Galvanisé à chaud après fabrication. Norme EN ISO 1461Eclissage avec CE25 ou CE30 ou ED275 + BTRCC 6x20 ou EACCEM : contribution positive prouvéeContinuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)Cablofil avec 2 cotés en forme de C
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm