Lcm - GLO4 - Couvercle 500 GS - 8211150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 500 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8714161003771
Réf. Sonepar
00108100377
Réf. Fournisseur
8211150
Marque
Lcm
largeur de la partie supérieure:
500 mm
longueur:
2000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés