Lcm - GLO4 - Couvercle 600 GS - 8211160

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Couvercle 600 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

600 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 600 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161003788

Réf. Sonepar

00108100378

Réf. Fournisseur

8211160

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

600 mm

longueur:

2000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

épaisseur de matériau:

1 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

0

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Couvercle CV pour échelles à câbles GLO4 - largeur 600mm et longueur 2m - finition GS

Les Atouts de l'article:

Finition Gs

Les Atouts de la gamme:

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm