Lcm - Sac 50 pièces KITFIXVS (CE25VS + EEC6) GS - 558061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé en continuCaractéristiques principales
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 3.6...5.9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075580618
Réf. Sonepar
00108558061
Réf. Fournisseur
558061
Marque
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur de bride:
3.6...5.9 mm
qualité du matériau:
autre
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
7 mm
charge de travail admise:
5 N
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
FINITION GSLivré dans des sacsFinition Gs
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm