Lcm - Sac 50 pièces KITFIXTR (CE25 + BTRCC 6x20) GS - 558091

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3.6...5.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075580915

Réf. Sonepar

00108558091

Réf. Fournisseur

558091

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur de bride:

3.6...5.9 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre d'alésage:

7 mm

charge de travail admise:

5 N

pays de fabrication:

FRANCE

Sac de 50 kits de visserie KITFIXTR composés de CE25 + BTRCC 6x20 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition GS

Les Atouts de l'article:

Finition GsLivré dans des sacsFinition Gs

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm