Lcm - Sac 50 éclisses CE35 IN316L - 558184

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Sac 50 éclisses CE35 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3...5.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075581844

Réf. Sonepar

00108558184

Réf. Fournisseur

558184

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur de bride:

3...5.9 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

diamètre d'alésage:

7 mm

charge de travail admise:

5 N

Sac de 50 supports de fixation CE35 pour chemins de câbles fils CF54 à CF105 et ZF31 H50 à 100 - pour fixation de boîtes de dérivation - finition Inox 316L

Lcm

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm