Lcm - CABLOFIL Guide câbles COTFIL 30 IN304L - 586718

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL Guide câbles COTFIL 30 IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur de cloison:

24 mm

Spécificités essentielles

  • hauteur de cloison - 24 mm

  • longueur - 118 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - sans vis

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075867184

Réf. Sonepar

00108586718

Réf. Fournisseur

586718

Marque

Lcm

hauteur de cloison:

24 mm

longueur:

118 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

sans vis

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de fixation:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

Guide câbles COTFIL30 hauteur 24mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 et CF105 - finition Inox 304L