Non retournable

Lcm - CABLOFIL Guide câbles COTFIL 75 IN304L - 586738

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL Guide câbles COTFIL 75 IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur de cloison:

71 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur de cloison - 71 mm

  • longueur - 118 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - sans vis

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075867382

Réf. Sonepar

00108586738

Réf. Fournisseur

586738

Marque

Lcm

hauteur de cloison:

71 mm

longueur:

118 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

sans vis

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de fixation:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

ITALIE

Guide câbles COTFIL30 hauteur 69mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 et CF105 - finition Inox 304L

Les Atouts de l'article:

Finition Inox 304L

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm