Non retournable

Lcm - Console Agro FBH 50 IN304L - 595900

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console Agro FBH 50 IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

85 mm
Voir les options disponibles70 mm

longueur:

108 mm
Voir les options disponibles140 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 108 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075959001

Réf. Sonepar

00108595900

Réf. Fournisseur

595900

Marque

Lcm

largeur:

85 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

108 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

décapé et passivé

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...600 mm

matériau:

acier inoxydable

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

couleur:

acier inoxydable (inox)

charge de travail admissible selon IEC 61537:

660 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Console sans vis CM100 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 , CF105 , ZF31 H50 et H100 , Ecartement mur 100mm. Entraxe entre les fils 25mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation au sol - finition ZnMg

Les Atouts de l'article:

IN304L EN 10 088-2 - Class 9A - IEC 61537Conçu pour un montage mural sans rétension de poussière ou saletés. Facile à nettoyerEpaisseur de 2mm pour ne pas blesser le personnel lors de nettoyages manuelsTrou ø8,2mm

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm