Lcm - Console Agro FBV 50 IN304L - 595930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 70 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 140 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - décapé et passivé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075959308
Réf. Sonepar
00108595930
Réf. Fournisseur
595930
Marque
Lcm
largeur:
70 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
140 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
décapé et passivé
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...600 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge de travail admissible selon IEC 61537:
120 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
IN304L EN 10 088-2 - Class 9A - IEC 61537Conçu pour un montage mural sans rétension de poussière ou saletés. Facile à nettoyerEpaisseur de 2mm pour ne pas blesser le personnel lors de nettoyages manuelsTrou ø8,2mm
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm