MECATRACTION - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE ROUGE 1MM² LONGUEUR 8MM NFC63023 - CE010

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE ROUGE 1MM² LONGUEUR 8MM NFC63023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

1 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²

longueur de gaine:

8 mm
Voir les options disponibles12 mm

couleur:

rouge
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesnoir
Voir les options disponiblesvert

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660497007493

Réf. Sonepar

00127002310

Réf. Fournisseur

CE010

Marque

MECATRACTION

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

longueur totale:

14 mm

EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE ROUGE 1MM² LONGUEUR 8MM, SELON LA NORME NFC 63023,, EN POLYPROPYLENE

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

MECATRACTION

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION