MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 240MM² M14 ETAMEE COUDEE 90°EXT NCF20-130 - 240-14CT90E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
240 mm²Caractéristiques principales
section nominale - 240 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497073894
Réf. Sonepar
00127018490
Réf. Fournisseur
240-14CT90E
Marque
MECATRACTION
section nominale:
240 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
14
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1