MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 300MM² M16 ETAMEE NCF20-130 - 300-16CT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
300 mm²Caractéristiques principales
section nominale - 300 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497074297
Réf. Sonepar
00127018560
Réf. Fournisseur
300-16CT
Marque
MECATRACTION
section nominale:
300 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
16
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION