MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 16MM² M6 ETAMEE COUDEE 45° EXTERNE NCF20-130 - 16-6CT45E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale - 16 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497069040
Réf. Sonepar
00127706904
Réf. Fournisseur
16-6CT45E
Marque
MECATRACTION
section nominale:
16 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION