Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 29mm argent - 7018900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 29mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - autre

  • couleur - argent

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 29 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242390229

Réf. Sonepar

00165239022

Réf. Fournisseur

7018900

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

autre

couleur:

argent

largeur:

240 mm

longueur:

29 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Luceos H - aluminium

Les Atouts de l'article:

Embout frontal standard pour luminaires suspendus. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, gris argent (similaire à RAL 9006). Dimensions (L x l): 28,5 mm x 239,5 mm, H = 20,4 mm.

Trilux

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux