Klauke - Boite de 12 cosses tubulaires équerres en cuivre 16 mm² M10, selon NFC 20-130 - BCTE1610
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale - 16 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078882521
Réf. Sonepar
00171802417
Réf. Fournisseur
BCTE1610
Marque
Klauke
section nominale:
16 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
pays de fabrication:
REPUBLIQUE SLOVAQUE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke