Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 630 mm² M20, série "L" - L63020MS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 630 mm² M20, série "L"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

630 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles4 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles120 mm²
Voir les options disponibles150 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

20
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles12

Caractéristiques principales

  • section nominale - 630 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 20

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078180696

Réf. Sonepar

00171818069

Réf. Fournisseur

L63020MS

Marque

Klauke

section nominale:

630 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

20

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 630mm² - bornage M20, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 663mm²; classe 5 : 500mm². Conditionné en boite de 10 pièces.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke