Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 1,5 mm² M3, selon NFC 20-130. - CNF153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
1.5 mm²Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078182850
Réf. Sonepar
00171818285
Réf. Fournisseur
CNF153
Marque
Klauke
section nominale:
1.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût tulipé pour facliter l'insertion du câbleSertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50).Sections disponibles de 1,5 à 630 mm².
Existe en versions : plage étroite et coudéeConditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).