Klauke - Cosses tubulaires droites en inox 4 à 6 mm² - M4. - 81V4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
6 mm²Caractéristiques principales
section nominale - 6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078459587
Réf. Sonepar
00171845958
Réf. Fournisseur
81V4
Marque
Klauke
section nominale:
6 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
nu
nombre de trous de fixation:
1
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble BT haute température. Température d'utilisation: 650°C. Sans trou d'inspection. Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble.
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke