Eaton Industries France SAS - Coffret xComfort BS-CS IP 30 2 rangées - 26 modules - 294869

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

2

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 13

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082948696

Réf. Sonepar

00206294869

Réf. Fournisseur

294869

Marque

Eaton Industries France SAS

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

13

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

350 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

94 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

46 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

234 mm

profondeur intérieure:

72 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Oui

numéro RAL:

9.01

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Coffret modulaire plastique BS-CS IP30 2 rangées - 26 modules courant maximum 63 A

Les Atouts de la gamme:

Coffret modulaire de largeur maximale 6 modules. Ces coffrets plastiques sont utilisés dans la distribution électrique, principalement résidentielle, avec des disjoncteurs insité maximum 63A. Il a un indice de protection IP 20 sans porte

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS