Eaton Industries France SAS - Coffret xComfort BS-CS IP 30 3 rangées - 39 modules - 294870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082948702
Réf. Sonepar
00206294870
Réf. Fournisseur
294870
Marque
Eaton Industries France SAS
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
475 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
94 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
46 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
234 mm
profondeur intérieure:
72 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Oui
numéro RAL:
9.01
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Les Atouts de la gamme:
Coffret modulaire de largeur maximale 6 modules. Ces coffrets plastiques sont utilisés dans la distribution électrique, principalement résidentielle, avec des disjoncteurs insité maximum 63A. Il a un indice de protection IP 20 sans porte
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS