Lcm - Console CS 200 IN316L - 002714

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CS 200 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

99 mm
Voir les options disponibles95 mm
Voir les options disponibles100 mm

longueur:

260 mm
Voir les options disponibles170 mm
Voir les options disponibles360 mm

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • largeur - 51 mm

  • hauteur - 99 mm

  • longueur - 260 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070027149

Réf. Sonepar

00245002714

Réf. Fournisseur

002714

Marque

Lcm

largeur:

51 mm

hauteur:

99 mm

longueur:

260 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...200 mm

matériau:

acier inoxydable

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

670 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console CS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 67daN et longueur 260mm - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm