Lcm - Pendard CS 600 GC - 002753

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé à chaudmodèle:
profil SCaractéristiques principales
largeur de profil - 51 mm
hauteur de profil - 15 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
modèle - profil S
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599070027538
Réf. Sonepar
00245002753
Réf. Fournisseur
002753
Marque
Lcm
largeur de profil:
51 mm
hauteur de profil:
15 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
modèle:
profil S
longueur:
645 mm
charge maximum supportée:
0.13 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm