Lcm - Rail CSN 200 IN316L - 013204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 68 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 194 mm
forme de profilé - profil S
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599070132041
Réf. Sonepar
00245013204
Réf. Fournisseur
013204
Marque
Lcm
largeur:
68 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
194 mm
forme de profilé:
profil S
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
8.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
1 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm