Lcm - Rail CSN 400 IN316L - 013404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 68 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 394 mm
forme de profilé - profil S
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599070134045
Réf. Sonepar
00245013404
Réf. Fournisseur
013404
Marque
Lcm
largeur:
68 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
394 mm
forme de profilé:
profil S
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
8.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
1 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm