Lcm - Rail CSN 600 GS - 013600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 68 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 594 mm
forme de profilé - profil S
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599070136001
Réf. Sonepar
00245013600
Réf. Fournisseur
013600
Marque
Lcm
largeur:
68 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
594 mm
forme de profilé:
profil S
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
8.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
1 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31Fixation plafond et pose au solFinition Gs
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm