Lcm - Rail CSN 700 GS - 013700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
694 mmCaractéristiques principales
largeur - 67 mm
hauteur - 26.3 mm
longueur - 694 mm
forme de profilé - profil S
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599070137008
Réf. Sonepar
00245013700
Réf. Fournisseur
013700
Marque
Lcm
largeur:
67 mm
hauteur:
26.3 mm
longueur:
694 mm
forme de profilé:
profil S
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
0.79 kg
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
8.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
1 kN
zone de moment d'inertie Iy:
7.36 cm4
zone d'inertie Iz:
1.586 cm4
couple résistant Wy:
2.171 cm³
couple résistant Wz:
1.038 cm³
pays de fabrication:
ITALIE
couleur:
zinc
Les Atouts de l'article:
Classe 3 / IEC 61537Finition pré-galvanisée résistante à la corrosion.Compatible avec TF ø6 etTF ø8.
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm