Lcm - Réhausse R50 GS - 348530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé en continuCaractéristiques principales
adapté à la largeur du système de support de câble - 0...0 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - sans vis
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8009561384033
Réf. Sonepar
00245138403
Réf. Fournisseur
348530
Marque
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
0...0 mm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
sans vis
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
1500 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
105...105 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Support compatible avec chemin de câbles perforé P31 et Cablofil.Dimension : 52x100x81mm 1,8x3,9x2,1"GS (Sendzimir Galvanisé), PG (Pré-galvanisé)Performance contre la corrosion - Finition GS-PG : classe 3 - IEC 61537.Nécessite 2 supports pour les chemins de câbles de largeur jusqu'à 300, et 3 supports pour les plus grands chemins de câbles.
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm